Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámpara de advertencia intermitente LED redonda

Lámpara de advertencia LED intermitente, redonda
-LIGHT-HAZARDFLASH-BTRY-108X111MM

Nº de art. 0827559000

EAN 4050641674449

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lámpara de advertencia intermitente LED redonda

Nº de art. 0827559000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Luz de advertencia LED con 16 luces LED. Puede utilizarse a modo de luz indicadora multifunción universal.

Batería de iones de litio de vida útil prolongada



Incluye:


  • Adaptador de carga de 100 - 240 V CA

  • Adaptador de carga de 12 - 24 V CC

  • Cable USB y soporte magnético

  • LED rojos con n.º de art. 0827559000


9 modos de iluminación distintos


Giratorio, intermitencia rápida, intermitencia única, intermitencia alterna, SOS para salvamento, iluminación brillante continua, iluminación tenue continua, intermitente con 2 LED, intermitente con 4 LED

Aviso

El dispositivo no debe manipularse. Si la luz se monta de manera incorrecta, sus características de impermeabilidad pueden verse afectadas y el dispositivo puede sufrir daños.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

En función de la finalidad para la que vaya a utilizarse, puede montarse en cualquier punto o colgarse de cualquier lugar que necesite de iluminación de advertencia, por ejemplo, en la calle, en una obra, en un vehículo o en otras superficies. La luz de advertencia LED es impermeable y puede utilizarse con total seguridad en aplicaciones náuticas o en cualquier entorno con presencia de humedad. Impermeable a profundidades de hasta 1 metro. La luz de advertencia flota en el agua en caso de no haberse inmovilizado.

Instrucciones

Uso del imán de la parte posterior: La luz de advertencia LED puede fijarse a la carrocería de vehículos y a otras superficies metálicas similares. Para cargar la luz de advertencia LED, colóquela en el soporte magnético (respete la polaridad correspondiente).

Nivel de potencia

2,6 W

Designación de la batería

Ión-litio

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Longitud x anchura x altura

105 x 35 x 35 mm