Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámpara LED inalámbrica extensible para el compartimento del motor

Lámpara portátil LED inalámb. p. vano motor, WL08
LAMPARA COB PARA EL CAPO 1000 LM

Nº de art. 0827940754

EAN 4056807922546

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lámpara LED inalámbrica extensible para el compartimento del motor

Nº de art. 0827940754

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente luz LED extra ancha, compacta y extensible para el hueco motor con carcasa de aluminio.

Extensible


Apta para capós de entre 110 y 180 cm de ancho



32 LED, 10 W



Dos niveles de luz diferentes



Estado de carga de la batería



Corto tiempo de carga, larga duración de la luz


La última tecnología en baterías de iones de litio

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

70

Flujo luminoso mínimo/máximo

500 / 1000 lm

Temperatura de color

6000 K

Período luminoso mínimo/máximo

3-6 h

Tiempo de carga

5 h

Clase de protección IP

IP 65

Tensión nominal

3,7 V

Batería recargable/capacidad de la batería

4400 mAh

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Nivel de potencia

10 W

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C

Anchura x altura x profundidad

1153 x 80 x 62 mm

Número de LED

32 Uds

Material

Aluminio-plástico

incluye:
0 x

USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M

Descripción: High quality USB cable
Cantidad: 0 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.