Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámina protectora de pintura Mask light

Lámina protectora de pintura Mask Light
FILM ENMASCARAR WURTH 400CMX200M

Nº de art. 0818103400
EAN 4048539961115

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lámina protectora de pintura Mask light

Nº de art. 0818103400

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Film protector estándar transparente, brillante y ligero con densidad de microporos.

Excelente adherencia de la pintura


Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.



La transparencia facilita la identificación de contornos durante el corte



Buenas propiedades de corte.



Densidad de microporos


Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin filtrado de pintura).



Con carga estática


Se adhiere de forma permanente al vehículo e impide que el polvo quede encapsulado.

Aviso

Al usar Würth Mask Light, asegúrese de que la superficie que vaya a enmascarar esté completamente seca. Würth Mask Light no es adecuado para aplicaciones en superficies húmedas.


El exterior de la lámina tiene impresa la marca de Würth. La lámina no debe exponerse a la radiación UV.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Würth Mask Light es una lámina adhesiva ligera de color claro/transparente que protege las superficies que no se van a pintar en trabajos de pintura.

Instrucciones

Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Light (la parte exterior del film está impreso). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Cuando trabaje en puertas, las partes del film que sobresalgan también se pueden colocar detrás de la puerta.

Material

PE - polietileno

Longitud

200 m

Anchura

4,0 m

Grosor de la lámina

10 µm