Lámina protectora con dobladillo y tira adh., UV
Lámina protectora con dobladillo y tira adh., UV
FILM PROTECTOR UV-ROLLO-55CMX20M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material del reverso de la cinta adhesiva | Tejido recubierto de PE |
Lámina de material de reverso | Polietileno |
Base adhesiva | Caucho natural |
Color | Azul (material de base), Transparente (material de película) |
Longitud del rollo | 20 m |
Anchura (en posición desenrollada) | 55 cm |
Grosor de la lámina | 10 µm |
Grosor de la cinta adhesiva | 300 µm |
Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud) | 3,5 N/cm |
Alargamiento de ruptura | 12 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 50 °C |
Resistencia a la humedad | Sí |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Resistencia contra | Condiciones climatológicas |
Duración de uso máxima | 3 semanas |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |