Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Laca protectora del motor

Laca para protección del motor
LACA-PROTECTORA-DE-MOTORES-400ML

Nº de art. 0892790
EAN 4046777346466
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Laca protectora del motor

Nº de art. 0892790

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sellado a base de pintura acrílica de alta calidad del compartimiento del motor

Aporta brillo a motores, ensamblajes, cables y mangueras


Mejora visual y mantenimiento/mejora del valor de los compartimentos y conjuntos del motor



Forma una película protectora


  • Protege de la humedad, de la suciedad y de la sal de la carretera, evitando así la corrosión

  • Evita corrientes de fuga en componentes eléctricos


Alto grado de flexibilidad en la aplicación


Alto grado de flexibilidad en plásticos, mangueras de goma, cables, etc.



Excelente resistencia a la temperatura (+80 °C)


  • Evita que la laca protectora del motor se decolore

  • Protege contra el ablandamiento de pinturas y, por lo tanto, contra la acumulación de suciedad


Excelente adherencia a una amplia variedad de superficies



Alto brillo

Aviso

No pulverice sobre superficies pintadas o con el motor caliente.


No pulverizar sobre zonas pintadas con resina sintética.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

La laca protectora del motor protege contra la humedad, la suciedad y la sal de la carretera y evita la corrosión. Aporta brillo a motores, ensamblajes, cables y mangueras. Mejora visual y preservación o mejora del valor del vano motor y sus conjuntos de componentes. Especialmente adecuado para la renovación de vehículos usados

Instrucciones

Agite bien la lata del pulverizador antes de usar. Antes del uso, limpie a fondo las zonas que vaya a tratar con el limpiador de motor y deje que se sequen. Con el contacto apagado, aplique una capa uniforme hasta que se forme una película brillante. Después de utilizarlo, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.

Base química

Acetona

Contenido

400 ml

Peso del contenido

304 g

Tiempo de secado

10 min

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Tiempo de secado de polvo

10 min

Resistencia a temperatura máxima

100 °C

Densidad

0.76 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Fuerza de agarre

50 min

Concentración de VOC (CH)

95.53 %

Vida útil desde la producción

10 años