Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS ½” C

Llave de impacto neumática DSS 12" C
LLAVE DE IMPACTO 1/2

Nº de art. 0703414012
EAN 4062856259205

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS ½” C

Nº de art. 0703414012

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atornillador de impacto muy duradero en una carcasa robusta de aleación de aluminio, con un excelente rendimiento en su clase.

Excelente relación potencia-peso.


Hasta 685 Nm de par máximo en giro anti-horario gracias al mecanismo de impacto de doble martillo* de alto rendimiento.



Ajuste de potencia de 10 etapas con práctico cambio de giro derecha izquierda con una mano


Par de ajuste variable y fácil de usar



Construcción duradera de 2 piezas


Para un mantenimiento sencillo



Escape delantero


Dirige el aire hacia fuera del operador

Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M16

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo promedio. Depende de las diferentes condiciones ambientales (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes mediante el acople engrasador.

  • Acople macho no incluido en los accesorios suministrados
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

670 Nm

Par de liberación máximo

685 Nm

Vibración

6,51 m/s²

Presión funcionamiento

90 psi

Peso de la máquina

2,628 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm

Consumo de aire

220 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

190 x 70 x 185 mm