Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA SIN ESCONBILLAS 18 V

Dest. impacto batería ASS 18BL CLASSIC
PISTOLA IMPACTO BATERIA 210MM 1/2

Nº de art. 5717511012

EAN 4062856166145

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA SIN ESCONBILLAS 18 V

Nº de art. 5717511012

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atornillador de impacto inalámbrico muy versátil con portaherramientas combinado único. Proporciona un mantenimiento sencillo para componentes de alto desgaste

Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas


Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor.



Portaherramientas combinado*


Combinación de hexágono interior de 1/4" y cuadradillo exterior de 1/2" que permite que un dispositivo se utilice para un número aún mayor de aplicaciones.



Función ASC (control de parada automático)


Esta función sirve para prevenir la rotura de trabajo/operación repetitiva solo en dirección de avance para evitar daños en el tornillo.


En caso de operación de apriete, funciona para detenerse automáticamente después de 1 segundo cuando se inicia el impacto (sobre una determinada carga).



Ajuste de potencia en 3 fases


Tres fases para ajustar el índice de velocidad/impacto, para diferentes aplicaciones y materiales.



Luz LED integrada.


Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación.



Mango con diseño ergonómico


Mango fino y ergonómico con un componente suave para una sujeción firme y segura.



Portapuntas magnético


Para un agarre firme de la broca incluso en las aplicaciones más exigentes.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Automotriz: mantenimiento de neumáticos.

  • Construcción: apriete general de pernos.

  • Carpintería: montaje de techos en madera dura.

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-3200 U/min(rpm)

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3800 U/min(rpm)

Se puede utilizar para el tornillo

M12 - M22

Dispositivo portaherramientas

Cuadradillo exterior de 1/2 pulgadas y hexágono interior de 1/4 pulgadas

Longitud

193 mm

Anchura

107 mm

Altura

205 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

3,1 kg

Número de las baterías recargables/baterías

2 par

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah