Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

LED Luz para gorra

Lampara LED para gorra
LAMPARA LED P/GORRA

Nº de art. 0827809353
EAN 4058794065251

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
LED Luz para gorra

Nº de art. 0827809353

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versión global

Característica


  • Clip para gorra sencilla de llevar y estable.

  • La fuente de luz COB ofrece una potencia lumínica de 50 lúmenes.

  • Una solución de iluminación sencilla para salir a correr, de pesca, senderismo, etc.

  • Dirección de la iluminación giratoria, regulable en 90 grados

  • Incluyen 2 pilas CR2032.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Interruptor de encendido/apagado en la cubierta posterior.


Nivel de protección IP20, sin protección contra el agua para el armazón de la lámpara.


Producto con componentes electrónicos y pilas CR2032: no debe reciclarse en contenedores de reciclaje habituales.

Flujo luminoso

50 lm

Período luminoso

5 h

Clase de protección IP

IP 20

Designación de la batería

Pilas de botón

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds