Kit dispensador móvil de aceite
Kit dispensador móvil de bomba de aceite neumática
DISPENSADOR MOVIL DE ACEITE P/BARRIL
Nº de art.
0891586490
EAN 4056807119724
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bomba neumática con kit dispensador de aceite y carrito
- Bomba de aceite neumática M = 3:1.
- Equipado con regulador de presión y equipo separador de humedad.
- Manguera de evacuación de aceite, 1/2” longitud 4 m.
- Medición de flujo con pantalla digital.
- Capacidad relativa: 18 l/min
- Viscosidad aplicada del fluido: 8-5000mPas.
- Presión de trabajo: 5-8 bares.
- Para barriles de 180-220 kg.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud del tubo de la bomba | 940 mm |
Diámetro del tubo de la bomba | 42 mm |
Longitud | 128 cm |
Presión mínima del aire | 5 bar |
Presión máxima del aire | 8 bar |