Kit de llave de impacto neumática DSS ½'' H
Llave impacto PN DSS Standard 1/2 pulg., set 14 p.
CTO.PISTOLA NEU.DSS 1/2 CON DADOS
Nº de art. 07037561
EAN 4058794250084
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Potencia pura para los trabajos más exigentes tanto en obra como en automoción (para turismos) con un diseño ligero que garantiza la máxima comodidad para el usuario. Tamaño máximo de perno recomendado: M15
Pistola de impacto de aire comprimido
- Excelente relación potencia/peso para herramientas neumáticas de 1/2 pulgada (12,7 mm)
- El mecanismo de impacto de doble martillo de alto rendimiento y el sistema de martillo pesado generan hasta 860 Nm de par máximo en retroceso
- Salida de aire en el mango para expulsar el aire en sentido contrario a la zona de trabajo y al usuario
- Seis niveles de potencia divididos por posiciones accionados por mango en avance y retroceso
- Mango ergonómico revestido de caucho, centro de gravedad y manejo equilibrados
Vasos para llave de vaso de impacto
- Este producto cumple con la norma DIN 3129
- El acero especial forjado garantiza una resistencia elevada a roturas y el desgaste, con el consiguiente incremento de la vida útil
- La inmovilización mediante pasador y junta tórica evita que la llave de vaso de impacto se separe del útil de accionamiento, con lo que garantiza un elevado nivel de seguridad laboral
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
incluye:
1
x
Descripción:
Destornillador de impacto de excelente calidad en una carcasa de aleación de aluminio robusta, con un excelente rendimiento en su categoría
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS17
Descripción:
17 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS19
Descripción:
19 mm
Cantidad:
1
x
1
x
DADO DE IMPACTO
Descripción:
21 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS27
Descripción:
27 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS10
Descripción:
10 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS12
Descripción:
12 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS13
Descripción:
13 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS14
Descripción:
14 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS22
Descripción:
22 mm
Cantidad:
1
x
1
x
IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS24
Descripción:
24 mm
Cantidad:
1
x
1
x
CASE-EMPTY-(1/2ZO HS)-BLCK-L355XW255XH93
Cantidad:
1
x
1
x
EXT-1/2IN-L125MM
Descripción:
1/2 pulgadas
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.