Juego de Llaves Allen 9 piezas
Set llaves Allen hexágono interior larga 9 pz.
SET ALLEN LARGO 9 PIEZAS
Nº de art. 0715066900
EAN 4066443016929
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Variedad de utiles medidas (mm).
- 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0.
Resistente y duradero.
- Dureza HRD 50-57.
- Fabricado en acero al cromo-vanadio.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Para ser utilizadas en pernos Allen en sector de vehículos y motocicletas, industrias de la construcción, electricidad, electrónica y sector de máquinas, entre otras.