JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 8 PIEZAS
Surtido de llaves combinadas largas 8 piezas
JUEGO LLAVES COMBINADAS 8-19MM 8 PIEZAS
Nº de art.
5754301208
EAN 4066443037023
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Juego de llaves de mano combinadas para apretar y aflojar sujetadores como tuercas y tornillos.
- Fabricado en acero al cromo-vanadio tratado térmicamente.
- Dureza 42-48 HRC.
- Acabado mate (mate).
- Grabado con logotipo láser.
- Lado fijo con un ángulo de 15° en relación al eje del cuerpo.
- Cumple con la norma DIN 3113.
- Organización.
- Principales medidas en un solo juego.
- Facilidad de transporte.
- Opción de fijación a pared.
- Portaherramientas de lona.
- Medidas (mm): 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 19.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 8 |