Inserto para llave de vaso de impacto de 1 pulg. Versión hexagonal, métrica, larga
Llave de vaso de impacto 1 pulg. hex. mét. larga
VASO IMPACTO 1" LARGO SW33
Nº de art.
071415133
EAN 4011231711265
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1 inch |
Ancho de llave | 33 mm |
Longitud (L1) | 90 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 54 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 54 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 20 mm |