Ingletadora MMS 2300
Ingletadora MMS 2300
SIERRA SENSITIVA MASTER 14 PULGADAS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto estándar de seguridad:
- Interruptor de seguridad que evita que la máquina se encienda accidentalmente
- La cubierta de seguridad protege a los usuarios de lesiones
Estructura ergonómica con mango tipo D y base estable
Para mayor seguridad del usuario
Bloqueo del husillo
Para cambio rápido del disco
Protección ajustable
Se ajusta para cortes biselados que oscilan entre 0 y 45°
Mordaza de sujeción con liberación rápida
Mantiene el material estable para un corte preciso y
Asa de transporte
Para uso móvil, por ejemplo, en obras de construcción.
Tope de sujeción
- Asegura la herramienta
- Para un transporte sencillo
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Diámetro máximo de la hoja de sierra | 355 mm |
Se puede utilizar para diámetro interior | 25,4 mm |
Entrada de alimentación | 2300 W |
Ángulo de inglete máximo | 45 grados |
Peso de la máquina | 16,3 kg |
Longitud del cable | 2,5 m |
Velocidad a ralentí máxima | 3800 U/min(rpm) |
Longitud | 450 mm |
Anchura | 255 mm |
Altura | 415 mm |