Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Inflador de neumáticos con indicador

Inflador de neumáticos con indicador
MANOMETRO INFLADOR ANALOG. 0-175PSI

Nº de art. 0715541070

EAN 4046777956887

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Inflador de neumáticos con indicador

Nº de art. 0715541070

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bomba de presión de neumáticos resistente y práctica, autorizada para control de tacógrafos

Resistente


  • Plástico resistente a impactos con funda de goma


Fácil manejo


  • Botones +/-

  • Manómetro de precisión.

Aprobado por la CEE (CE).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0,5-12 bar

Presión máxima de funcionamiento

16 bar

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C

Longitud de la manguera

530 mm

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Peso del producto (por artículo)

1,000 kg

Rango de medición máximo de la presión

12 bar

Exactitud de medición de presión

0,1 bar