Imprimación acrílica 1C aerosol
Imprimación acrílica 1C aerosol
SPRAY PRIMER GRIS 400ML
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 400 ml |
Base química | Adhesivo de acrilato |
Color | Gris |
Tiempo de secado | 30 min |
Rendimiento (zona) | 1,75 m² |
Tiempo de secado máximo | 24 h |
Grosor máximo del revestimiento | 25 µm |
Temperatura de procesamiento máxima | 25 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 15 hasta 100 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 100 °C |
Distancia de pulverización mínima | 20 cm |
Concentración de VOC (CH) | 673 g/l |
Temperatura de procesamiento mínima | 15 °C |
Distancia máxima de pulverización | 30 cm |
Vida útil desde la producción | 5 años |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 20°C |