Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Imprimación Imprimación de contacto para hormigón

Imprimación de contacto para hormigón
PRIMER CONTACTO PARA CEMENTO 20KG

Nº de art. 089054520
EAN 4053479370873
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Imprimación Imprimación de contacto para hormigón

Nº de art. 089054520

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Imprimación para hormigón lista para usarse, con cuarzo, para superficies minerales, apta tanto para interiores como para exteriores

Sin complicaciones


El producto se puede aplicar con un rodillo, un cepillo o un dispositivo de pulverización adecuado.



Universal


Incrementa la adherencia de masillas y emplastos a base de yeso, cemento y cal a superficies minerales lisas, no absorbentes o de bajo grado de absorción.



Respetuoso con el medio ambiente


  • Sin disolventes

  • Bajas emisiones

  • Elevada resistencia a los productos básicos (álcalis)


Puede diluirse en agua


Para la aplicación mediante dispositivos, puede conseguirse que el hormigón de contacto adquiera la consistencia necesaria para pulverizar el producto añadiéndole un poco de agua (si fuera necesario).

Aviso

32 piezas en un palé



Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua. Use gafas de seguridad cuando trabaje por encima de la cabeza. Guarde el recipiente en un lugar fresco y seco, protegido de la escarcha. Mantenga el recipiente bien cerrado.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Imprimación lista para usar para grabado en superficies minerales lisas. Esta imprimación de contacto para hormigón está formulada a base de agua y libre de disolventes para la adherencia de masillas y emplastos a base de yeso, cemento y cal sobre superficies minerales lisas, no absorbentes o con baja capacidad de absorción (en especial hormigón). Producto apto para uso en interiores y exteriores.


Esta imprimación de contacto para hormigón está especialmente indicada para puntos localizados de hormigón o enlosados macizos de componentes prefabricados, además de para superficies de hormigón coladas y lamas de poliestireno rígido. Las superficies a las que ya se haya aplicado el producto se distinguen con facilidad gracias al color rojizo de este.

Instrucciones

Debe tratarse de una superficie de carga que esté seca y limpia de partículas sueltas y agentes separadores (aceite de encofrado, compuestos de tratamiento posterior, etc.). Debe evitarse que la base de aplicación absorba humedad y que se produzca paso de humedad por ella.


Remueva bien la imprimación de contacto para hormigón antes de utilizarla y después de pausas prolongadas. Aplíquela con un rodillo, una paletina ancha o normal o un dispositivo de pulverización adecuado. Para aplicación con dispositivos, verifique que la base cuente con la consistencia adecuada añadiendo un poco de agua. Para aplicar el producto manualmente, hágalo en zigzag en húmedo sobre húmedo. Proteja de las salpicaduras aquellas zonas que no sea necesario imprimar. La superficie de imprimación debe estar completamente seca antes de aplicar el emplasto.

Base química

Dispersión de polímero de acrilato

Agente adhesivo

Dispersión sintética a DIN 55945

Color

Vidriado rojizo

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C

Tiempo de secado

24 h

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%

Cantidad de aplicación mínima en peso/área

250 g/m²

Cantidad de aplicación máxima en peso/área

350 g/m²

Condiciones de cantidad de aplicación

sin diluir, por capa, dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie

Sin disolventes

Concentración máxima de VOC

1 g/l

Concentración máxima permitida de VOC

30 g/l

Nivel de brillo

Mate

Peso del contenido

20 kg

Vida útil desde la producción

60 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de las heladas. Mantener el contenedor herméticamente cerrado

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CINTA PARA CUBRIR LDPE 10MY 20SM

Producto apto para uso en interiores y exteriores
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.