Hoja de sierra para caladora, construcción, una estrella Para material de varias capas y chapas metálicas finas
Hoja caladora 1S material. varias capas y lám. fi.
SIERRAS-CALAR-5UD-METAL-LARGA-105/1,2MM
Nº de art. 0608116106
EAN 4038898410867
Inicia sesión o regístrate para ver los precios






Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Paso de diente optimizado para un corte limpio de materiales de varias capas y chapas metálicas finas
- Paso de diente muy fino de 1,2 mm para cortes rectos con espesores de material de hasta 3 mm
- Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T
Aviso
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud de trabajo | 105 mm |
Grosor mínimo/máximo del material | 1-3 mm |
Espaciado entre dientes | 1,2 mm |
Especialmente adecuado para | Chapas finas, Material de varias capas |
Adecuado para | Aluminio, Metal pesado no ferroso |
Número de piezas | 5 Uds |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora | Mango en T |
Longitud | 132 mm |