Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Hoja de sierra circular especial Para metales no ferrosos

Hoja de sierra circular especial
DISCO MET.PARA ALU.D:350X3,2X30 108-

Nº de art. 0611035103
EAN 4011231501309
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Hoja de sierra circular especial Para metales no ferrosos

Nº de art. 0611035103

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forma de dientes


Diente trapezoidal/diente plano (TT/FT).



Máquina


Para sierras de mesa, sierras para paneles o sierras angulares y de vaivén



Materiales de trabajo


Perfil y materiales sólidos de aluminio y otras aleaciones no ferrosas, resina acrílica y Pertinax



Diseño


Ángulo de inclinación positivo para facilitar el avance. Ángulo de inclinación negativo, especialmente adecuado para perfiles de aluminio de pared fina. Debido a la forma negativa de los dientes, la pieza de trabajo no se introduce en la hoja de sierra, sino que proporciona una ligera resistencia y, por lo tanto, facilita el guiado a mano.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal x orificio de perforación

350 x 3,4 / 2,8 x 30 mm

Número de dientes

108 Uds

Forma de dientes

Diente trapezoidal/diente plano

Geometría del diente

Negativo

Material a procesar

Aluminio, Metal no ferroso, Resina acrílica, Pertinax

Orificios laterales

Combinación (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)

Máxima velocidad de rotación

5500 U/min

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras angulares