Herramienta de reparación de abolladuras Easy Puller
Herramienta reparación de abolladuras Easy Puller
EASY PULLER SPOTER A BATERIA
Nº de art. 0691500001
EAN 4065746393997
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Soldador a batería para eliminar abolladuras pequeñas y medianas en carrocerías de acero
Práctico
- Ligera y ergonómica para un manejo cómodo
- Total libertad de movimiento sin cables disruptivos
Flexible
- Cinco niveles de potencia ajustables según sea necesario
- Equipo adicional disponible para soldadura con anillos
Contenido
- Easy Puller
- Batería de ion-Litio
- Cargador
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
Consulte las instrucciones de uso
Tensión nominal | 7,4 V/CC |
Tipo de batería recargable/batería | Li-FePO4 |
Tiempo de carga máximo | 4 h |
Batería recargable/capacidad de la batería | 8 Ah |
Frecuencia | 50 Hz |
Cortocircuito de corriente secundaria | 2800 A |
Clase de protección IP | IP 20 |
Longitud | 480 mm |
Anchura | 85 mm |
Altura | 220 mm |
Peso del producto (por artículo) | 4900,000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!