Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

HHS 2000

Grasa líquida lubric. HHS 2000 adh. alta pres.
GRASA LIQUIDA HHS 2000 65ML

Nº de art. 0893106003

EAN 4062856288281

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
HHS 2000

Nº de art. 0893106003

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa lubricante líquida
  • Adherencia a altas presiones

  • Gran penetración del producto y fuerte adherencia al metal

  • Efecto prolongado y acción anticorrosiva

  • Resistente al agua dulce y salada, los ácidos débiles y las soluciones alcalinas

  • Resistente a temperaturas de +35 °C a +200 °C.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPiezas sometidas a altas presiones, golpes y vibraciones. Engranajes, cadenas, cables de acero, rodamientos, guías lineales y cojinetes, etc.
InstruccionesAgite el envase antes de usar, aplique el producto directamente en el punto a lubricar.

Base química

Metilpentano

Base de aceite

Aceite mineral sintético

Color

Beige

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,66 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C

Condiciones de temperatura máxima

180 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

1500 cSt

Sin silicona

Sin AOX

Contenido

65 ml

Peso del contenido

65 g

Vida útil desde la producción

24 mes