Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protección nitrilo contra prod. químicos
GUANTES NITRILO VERDES T:8 M
Nº de art.
089943508
EAN 4038898606949
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Forro algodón aterciopelado
- 100 % impermeables
- Patrón de diamante para un agarre seguro
- Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes
- Proceso de fabricación sin silicona
- No tóxico
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Trabajos de pintura, tratamiento de superficies, grabado, refrigerantes y lubricantes, mantenimiento de vehículos y máquinas, sector alimentario, baños de galvanizado, limpieza, manipulación de pesticidas
Tamaño | 8 |
Material | Nitrilo |
Acabado interior | Flocado |
Normas | EN 374, EN 388, EN 420 |
Categoría | III |
Longitud | 330 mm |
Espesor de material | 0,38 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,03 mm |
Color | Verde |