Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protección nitrilo contra prod. químicos
GUANTE PROTECCION QUIMICA T9 0,15MM
Nº de art.
0899414109
EAN 4061975333421
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Forro algodón aterciopelado
- 100 % impermeables
- Patrón de diamante para un agarre seguro
- Protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos, disolventes
- Proceso de fabricación sin silicona
- No tóxico
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Trabajos de pintura, tratamiento de superficies, grabado, refrigerantes y lubricantes, mantenimiento de vehículos y máquinas, sector alimentario, baños de galvanizado, limpieza, manipulación de pesticidas
Tamaño | 9 |
Material | Nitrilo |
Normas | EN 420, EN 388, EN 374 |
Categoría | III |
Longitud | 330 mm |
Espesor de material | 0,38 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,03 mm |
Color | Verde |