Guantes desechables de nitrilo, negros
Guantes desechables de nitrilo, negros 6.8
GUANTE DE NITRILO TXL
Nº de art.
0899470400
EAN 4056807001210
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes desechables y herméticos de nitrilo, versión gruesa
- No tóxico
- Proceso de fabricación sin silicona
- Sin polvo
- Sin látex
- Reversible
- Producto totalmente texturizado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño | XL |
Material | Nitrilo |
Acabado interior | Sin polvo |
Normas | EN 374, EN 420 |
Categoría | III |
Longitud | 240 mm |
Espesor de material | 0.13 mm |
Grosor del material de la varilla (texturizada) | 0.16 mm |
Grosor del material de palma (texturizado) | 0.13 mm |
Grosor del material del puño (liso) | 0.09 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0.02 mm |