Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX W-250 de nivel C
Guantes seguridad anticorte Tigerflex W-250 niv. C
G.PROT.CORTE TIGERFLEX W-250 NIVEL-C T9
Nº de art. 0899411369
EAN 4065746427449




Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Máxima comodidad
- Tejido de punto redondo suave y sin costuras que no daña la piel y ofrece un ajuste ceñido.
- Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
- Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil de mano y dedos
- Puño elástico de punto
Excelente agarre y buena resistencia mecánica gracias al revestimiento especial TIGERFLEX
Compatible con pantalla táctil
ISO 21420 + EN 388:2016
Cat. II/valores de rendimiento: 4X43C
Hojas de datos(X)
Trabajo en ambientes secos con necesidades intermedias de protección contra cortes y fuerzas mecánicas, por ejemplo, trabajos de almacenamiento y montaje, trabajos de embalaje, trabajos de mantenimiento, los sectores del metal y el vidrio, trabajo y procesamiento de chapas, perfiles y piezas afiladas.
Tamaño | 9 |
Calibre | 18 |
Material del revestimiento | Polietileno de alto rendimiento/fibra de vidrio/poliéster/nylon/spandex |
Material del revestimiento | Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX® |
Normas | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 | C |
Categoría | II |