Guantes de seguridad anticorte H1000 (05040912343)
Guantes de protección anticorte W-301 nivel D
GUANTE PROTEC CORTE W-301 (NIVEL D) T9
Nº de art. 0899611709
EAN 4099618257179
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guantes de protección anticorte robustos y con la máxima resistencia a la abrasión
Excelente resistencia mecánica en términos de resistencia a cortes y a la abrasión
Revestimiento de espuma de nitrilo con excelente agarre y buena resistencia a grasa y aceites
El refuerzo adicional en la curvatura del pulgar garantiza una mayor vida útil
Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal
Buen ajuste
Cat. II; nivel de rendimiento conforme a EN388: 4X44D
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara trabajos que impliquen unos requisitos máximos de protección anticorte, resistencia a la abrasión y resistencia a pinchazos, como la manipulación de cristal y aplicaciones relacionadas con la metalurgia, la automoción, el reciclaje y el mantenimiento.
Tamaño | 9 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | HPPE |
Material del revestimiento | Espuma de nitrilo |
Normas | EN 420 |
Categoría | I |