Guantes PVC
Guante de protección química PVC triple
GUANTE-DE-PVC-T9
Nº de art.
089943709
EAN 4045989277308
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III
SEGÚN EN 420:2003+A1/09, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Y EN ISO 374-5:2016
- Confeccionados en PVC extra triple baño sobre un soporte interior de algodón.
- Impermeable.
- Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
- Mayor recubrimiento sobre la zona de la mano.
- Buena resistencia al desgarro.
- Presenta una alta resistencia a los siguientes elementos químicos: hidróxido sódico, hipocloruro sódico, ácido hidroclorhídrico, y etanol, así como al aceite.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida), pesca, forestal, etc.