Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante PVC prot. química, tejido de refuerzo
GUANTE-PROTEC-QUIMICO-PVC-350MM-T-10
Nº de art.
0899430410
EAN 4062856639106
Inicia sesión o regístrate para ver los precios



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
- Cómodo de llevar gracias al forro de punto de algodón
- Excelente resistencia mecánica
- Protección óptima contra humedad y productos químicos
- Buena resistencia a ácidos y álcalis acuosos, grasas y aceites
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara trabajos de limpieza y eliminación, galvanoplastia, productos químicos, tratamiento de superficies, construcción de máquinas y plantas, construcción de canales y renovación
Tamaño | 10 |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Acabado interior | Tricot de algodón |
Normas | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Categoría | III |
Longitud | 350 mm |
Espesor de material | 1,1 mm |
Color | Pardo rojo |