Guante desechable de nitrilo azul D5000
Guantes desechables de nitrilo azules D5000
GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-AZUL-L
Nº de art. 0899470303
EAN 4065746350976
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ideal for food preparation and handling, providing also a reliable barrier against spills and contaminants
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Azul |
Tamaño | 9 |
Material | Nitrilo |
Normas | EN 374-3 |
Categoría | III |
Longitud | 240 mm |
Espesor de material | 0,11 mm |
Grosor del material de la varilla (texturizada) | 0,15 mm |
Grosor del material del puño (liso) | 01,0 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0.02 |