Guante desechable de agarre de nitrilo
Guantes desechables de nitrilo Grip naranja
GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-NARANJA-XL
Nº de art. 0899470123
EAN 4053479687551
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Textura de diamante única para un agarre óptimo
- Muy resistente a desgarros
- Sin polvo y sin látex
- Proceso de fabricación sin silicona
- El color naranja aumenta la visibilidad
- En un práctico dispensador desechable
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Sector químico
- Actividades de taller
- Trabajos de pintura, barnizado y pulido
- Sector electrónico e informático
- Laboratorio e investigación
- Limpieza y mantenimiento
- Protección de productos e industria gráfica
Color | Naranja |
Tamaño | XL |
Material | Nitrilo |
Acabado interior | Sin polvo |
Normas | ISO 21420, EN 374 |
Categoría | III |
Longitud | 240 mm |
Grosor del material de la varilla (lisa) | 0,18 mm |
Grosor del material de la varilla (texturizada) | 0,27 mm |
Grosor del material de palma (texturizado) | 0,23 mm |
Grosor del material del puño (liso) | 0,11 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) | 0,01 mm |