Disco de corte Para acero inoxidable
Disco de corte para acero inoxidable
D.CORTE VERDE SPEED PLUS D:115X1
Nº de art.
0669131150
EAN 4045727411803
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco de corte estándar muy bueno con buena eficiencia de corte y una larga vida útil
- Alta resistencia a roturas
Aviso
- Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos que no estén dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta
- Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica
- Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Producto apto para acero y especialmente para acero inoxidable
- Para cortar tubos y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas delgadas, etc.