Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Guante de protección contra tensión Para tensiones de trabajo de hasta 1000 V de CA

Guantes aislantes
GUANTES-AISLANTES-CLASE:0-1000V/AC-T9

Nº de art. 0899400936
EAN 4065746083362
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Guante de protección contra tensión Para tensiones de trabajo de hasta 1000 V de CA

Nº de art. 0899400936

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistentes a ácidos, aceites, ozono y temperaturas frías


  • Categoría RC


Alta flexibilidad y buena sensibilidad táctil



Espesor máx. del revestimiento 1 + 0,6 mm de serie

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación bajo tensión eléctrica activa; empresas de suministro eléctrico e instalación; talleres de ingeniería eléctrica; mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos e híbridos; personal de servicio de bomberos y cuerpos de rescate

Tamaño

9

Longitud

410 mm

Espesor de material

1 mm

Material

Látex

Color

Rojo

Normas

EN 60903

Clase

0: Tensión de funcionamiento < 1000 voltios

Tensión de utilización (tensión de CA)

1000 V/AC

Tensión de utilización (tensión de CC)

1500 V/DC

Tensión de prueba (tensión de CA)

5000 V/AC

Prueba de la tensión (tensión de CC)

10000 V/DC