Guante de protección Para mecánicos, color negro
Guante para mecánicos, negro
GUANTE MECANICO NEGRO TALLA 10
Nº de art.
0899405030
EAN 4053479364940
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Universal glove with good mechanical resistance and special surface texturing for excellent dry and wet grip
- Forro de nailon al 100 %, sin costuras, con recubrimiento de látex
- Parte posterior abierta transpirable
- Buena resistencia a la abrasión
- Muy buen agarre y destreza
- Sin silicona
Nivel de rendimiento: 2131X conforme a la norma EN388
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Construcción, agricultura, almacenes, sector de la automoción
- Trabajos de montaje y taller de envergadura baja a intermedia con una buena capacidad de agarre en zonas secas y húmedas.
- Cualquier tarea que requiera un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil.
Tamaño | 10 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | Nailon |
Material del revestimiento | Caucho natural con acabado arrugado |
Material | Tejido de nailon con revestimiento de látex reducido |
Normas | EN 388 |
Categoría | II |