Guante de nitrilo desechable Texturizado de diamante para trabajo pesado
Guantes de nitrilo desechables, texturizado para ttrabajo pesado
GUANTES DE NITRILO NARANJA DIAMANTE (L)
Nº de art.
0899970912
EAN 4065746591454
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Estos guantes están hechos de nitrilo para trabajo pesado con texturizado de diamante que garantiza un excelente agarre y ofrece un uso de larga duración.
Material: Nitrilo
Tipo: No estéril
Grosor: 8 milímetros
Uso: Un solo uso
Forma: Ambidiestro
Interior: Libres de polvo
Tamaños: M-XXL
Exterior: Texturizado de diamante- Resistencia a la tracción: 20 MPa min
- Alargamiento: 500 %
- Resistencia a la tracción : 20 MPa min
- Contenido de polvo: < 2 mg
- Listado de la FDA: Estado núm. 510(k)
- Producto estándar: ASTM
- Nivel AQL: 4
Puño: Ribeteado
Procedimiento: Clorado 8
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Auto/Cargo
Aplicaciones industriales
Productos químicos
??
Pintura
Color | Naranja |
Tamaño | L |
Material | Nitrilo |
Acabado interior | Sin polvo |
Normas | ISO 21420, EN 374 |
Categoría | III |
Espesor de material | 0,22 mm |
Grosor del material de la varilla (texturizada) | 0,25 mm |
Grosor del material de palma (texturizado) | 0,22 mm |
Grosor del material del puño (liso) | 0,09 mm |