Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Guante de nitrilo WELL NIT

Guantes de nitrilo Well Nit
PAR DE GUANTES DE NITRILON GRIS 9

Nº de art. 089944409

EAN 4045989291038

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Guante de nitrilo WELL NIT

Nº de art. 089944409

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 12 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El revestimiento de nitrilo proporciona el mejor agarre en superficies secas y aceitosas. Cuenta con una excelente resistencia mecánica y no deja pasar líquidos
  • Guantes de punto fino

  • Tejido en punto redondo sin costuras fabricado 100 % en base a nailon.

  • Resistente al aceite y lubricantes

  • Puños elásticos
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para una tensión mecánica media durante tareas de instalación y trabajos de oficio. Para el uso en ámbitos que requieren un buen agarre en seco y una buena resistencia mecánica. Sector de la construcción, tareas de carrocería, metalurgia, procesamiento de plásticos, sector de automotriz y de vehículos pesados, mantenimiento y aparatos domésticos.

Tamaño

9

Calibre

13

Material del revestimiento

Nailon

Material del revestimiento

Nitrilo

Normas

EN 388, EN 420

Categoría

II

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas