Guante de nitrilo WELL NIT
Guantes de nitrilo Well Nit
GUANTE NITRILO GRIS WELL NIT TALLA 8
Nº de art. 089944408
EAN 4045989638468
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El revestimiento de nitrilo proporciona el mejor agarre en superficies secas y aceitosas. Cuenta con una excelente resistencia mecánica y no deja pasar líquidos
- Guantes de punto fino
- Tejido en punto redondo sin costuras fabricado 100 % en base a nailon.
- Resistente al aceite y lubricantes
- Puños elásticos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para una tensión mecánica media durante tareas de instalación y trabajos de oficio. Para el uso en ámbitos que requieren un buen agarre en seco y una buena resistencia mecánica. Sector de la construcción, tareas de carrocería, metalurgia, procesamiento de plásticos, sector de automotriz y de vehículos pesados, mantenimiento y aparatos domésticos.
Tamaño | 8 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | Nailon |
Material del revestimiento | Nitrilo |
Normas | EN 388, EN 420 |
Categoría | II |