Guante de nitrilo NBR amarillo
Guante de protección de nitrilo NBR amarillo
GUANTES-NITRILO-AMARILLO-T9
Nº de art.
0899410009
EAN 4050641842992
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guante de montaje universal y ligero con revestimiento de nitrilo
- Revestimiento de nitrilo sobre un forro de algodón interlock denso con muñequeras tejidas
- Transpirable a través del dorso abierto de la mano
- Buena resistencia a la abrasión
- Repele los líquidos, el aceite y la grasa
- Muy buen agarre en seco
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para tensiones mecánicas de ligeras a medias, construcción, trabajos de reparación y mantenimiento, carrocerías de vehículos ligeros, sector de automoción, mantenimiento de automóviles y camiones, sector de electrodomésticos, sector de instalaciones sanitarias
Tamaño | 9 |
Material del revestimiento | Algodón Interlock |
Material del revestimiento | Nitrilo |
Normas | EN 388, EN 420 |
Categoría | II |
Color | Amarillo |