Grasa para cavidades
Grasa lubricante para cavidades
GRASA BLANCA PARA CAVIDADES SPRAY 200ML
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Grasa lubricante desarrollada para proteger las placas y juntas metálicas de la oxidación y el óxido
- A base de parafina y jabón de litio
- Color blanco que permite visualizar el punto de lubricación e indica cuándo debe realizarse una nueva aplicación.
- Resistente al agua (incluida el agua salada) y a la oxidación causada por la alta humedad
- Reduce la fricción
- Resiste temperaturas de trabajo de hasta +135°C
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónTodo tipo de rodamientos, cadenas de transmisión, pasadores de puertas, ejes, bisagras, cables y cojinetes deslizantes.
InstruccionesAsegúrese de que el punto de lubricación esté limpio y no tenga grasa, suciedad ni polvo
Base química | Aceite mineral |
Base de aceite | Lubricante a base de parafina |
Color | Blanco |
Densidad | 0.9 g/cm³ |
Olor/fragancia | Característica |
Punto de goteo mínimo | 180 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 135 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 150 mm²/s |
Sin silicona | No |
Sin AOX | Sí |
Contenido | 200 ml |
Weight of content | 150 g |
Shelf life from production | 24 Monate |