Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grasa multiusos III

Grasa multiusos III
GRASA MULTIUSO III, 400GR

Nº de art. 0893107002

EAN 4056807565200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Grasa multiusos III

Nº de art. 0893107002

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa incolora fisiológicamente inerte con una combinación multifuncional de aditivos.
  • Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos

  • Altamente adhesiva

  • Estable frente a la compresión y resistente a la oxidación

  • Favorece el sellado

  • Resistente al polvo y al agua

  • Sin resina, ácido ni silicona
Aviso

Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa rezume a altas temperaturas). Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Registro NSF H1 (n.º: 135924), cumple con los requisitos de USDA 1998 H1. El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la continua calidad de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para lubricar y proteger juntas, piezas articuladas y móviles en las que exista riesgo de contacto directo entre el lubricante y los alimentos.


Adecuado para todos los puntos de lubricación en rodamientos lisos, juntas, guías, sistemas de lavado de botellas, cojinetes de rodillos, máquinas, sistemas de llenado y de embalaje, máquinas de desgaste y etiquetado, agitadores y aparatos ciclónicos en el sector alimentario, farmacéutico, de la impresión y del papel. Adecuada para la lubricación a largo plazo en zonas húmedas y aplicaciones domésticas.

Instrucciones

Limpie a fondo el punto de lubricación antes de llenarlo por primera vez. Llene la carcasa del rodamiento hasta aproximadamente la mitad. Respete las especificaciones del fabricante del rodamiento. Evite mezclar con otras grasas siempre que sea posible.


Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se utiliza como película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.

Peso del contenido

0,4 kg

Contenedor

Cartucho

Base de jabón

Inorgánicos

Código del lubricante

KP2N-20

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 130 °C

Color

Transparente

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

200 mm²/s / a 40°C

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0

Carga de soldadura VKA

2200 N

Vida útil desde la producción

24 mes

Base de aceite

Aceite blanco medicinal

Comportamiento en contacto con agua/condiciones

0-90 / de acuerdo con DIN 51807-1

Sistema de lubricante

Grasa

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,88 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C

Condiciones de temperatura máxima

130 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C

Condiciones de grado de penetración

de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818

Condiciones de período de protección contra la corrosión

según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF

Condiciones de carga de soldadura VKA

de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna)

Sin resina

Sin silicona

Sin ácidos

Sin AOX

Sin metales pesados

Clórico

No

Resistencia contra

Agua, Agua salada, Ácido, Lejía

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ENGRASADORA-MANUAL-MAS-ACCESORIOS

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
x 1 unid.

CONDUCTO METALICO PARA 986 00

x 1 unid.

CONDUCTO-DE-GOMA-PARA-986 00-M10X1

x 1 unid.

BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1

x 1 unid.

ACOPLE DE ENGRASADO EASYLOCK

Boquilla de agarre hidráulica de seguridad para todos los trabajos de engrasado y tareas de mantenimiento en la construcción de vehículos, así como en agricultura, construcción e industria.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.