Grasa multiusos II
Grasa multiusos II
GRASA-MULTIUSO-II-400GR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente a la alta presión gracias a los aditivos EP
- Excelentes propiedades de funcionamiento de emergencia gracias al grafito
- Buena acción de sellado y protección contra la corrosión
- Excelente resistencia al polvo, la suciedad y el agua
Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa rezume a altas temperaturas). Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Grasa de grafito al jabón de litio resistente a las altas presiones con aditivos EP para cargas medias y pesadas.
Retire la pieza del cabezal utilizando la palanca y a continuación, tense el pasador deslizante y el resorte e inserte el cartucho. Atornille la pieza del cabezal, suelte el pasador deslizante y la pistola de palanca manual estará lista para su uso.
Peso del contenido | 400 g |
Contenedor | Cartucho |
Base de jabón | 12 hidroxiestearato de litio |
Código del lubricante | KPF2K-30 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -30 hasta 130 °C |
Color | Gris, Negro |
Grado NLGI/condiciones | 2 / con DIN 51818 |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 110 mm²/s / a 40°C |
Punto de goteo mínimo/condiciones | 180 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Período de protección contra la corrosión/categoría | Categoría de corrosión 0 |
Carga de soldadura VKA | 2400 N |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | 1-90 / de acuerdo con DIN 51807-1 |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,871 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con la norma DIN ISO 2176 |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 130 °C |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Condiciones de grado NLGI | con DIN 51818 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión | según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin resina | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin metales pesados | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!