Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grasa multiusos I

Grasa multiusos I
GRASA-MULTIUSO-I-400GR

Nº de art. 08938701

EAN 4056807790664

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Grasa multiusos I

Nº de art. 08938701

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa universal saponificada a base de litio
  • Estable bajo cargas pesadas y resistente a la oxidación

  • Crea un sellado excelente para repeler el polvo y la suciedad

  • Buenas propiedades adhesivas

  • Sin silicona, sin ácidos, sin resina y sin AOX
Aviso

Las grasas se suministran en cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa rezume a altas temperaturas). Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje. Para obtener más información, consulte el folleto de datos técnicos.

Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

La grasa universal al jabón de litio a base de aceites minerales es especialmente adecuada para lubricar los cojinetes deslizantes y de rodillos normalmente sujetos a tensión.

Instrucciones

Retire la pieza del cabezal utilizando la palanca y a continuación, tense el pasador deslizante y el resorte e inserte el cartucho. Desenrosque la pieza del cabezal, suelte el pasador deslizante y la pistola de palanca manual estará lista para su uso.

Peso del contenido

400 g

Contenedor

Cartucho

Base de jabón

12 hidroxiestearato de litio

Código del lubricante

K2K-30

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 130 °C

Color

Amarillo

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

110 mm²/s / a 40°C

Punto de goteo mínimo/condiciones

180 °C / de acuerdo con la norma DIN ISO 2176

Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones

265 x 0,1 mm-295 × 0,1 mm / de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Período de protección contra la corrosión/categoría

Categoría de corrosión 0

Carga de soldadura VKA

1800 N

Vida útil desde la producción

60 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Sistema de lubricante

Grasa

Olor/fragancia

Característica

Densidad

1 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con la norma DIN ISO 2176

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C

Condiciones de temperatura máxima

130 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

130 °C

Condiciones de grado de penetración

de acuerdo con la norma DIN ISO 2137

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818

Condiciones de período de protección contra la corrosión

según la norma DIN 51802, prueba Emcor SKF

Condiciones de carga de soldadura VKA

de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna)

Sin resina

Sin silicona

Sin ácidos

Sin AOX

Sin metales pesados

Clórico

No

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ENGRASADORA-MANUAL-MAS-ACCESORIOS

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
x 1 unid.

CONDUCTO METALICO PARA 986 00

x 1 unid.

CONDUCTO-DE-GOMA-PARA-986 00-M10X1

x 1 unid.

BOQUILLA-DE-RECAMBIO-M10X1

x 1 unid.

ACOPLE DE ENGRASADO EASYLOCK

Boquilla de agarre hidráulica de seguridad para todos los trabajos de engrasado y tareas de mantenimiento en la construcción de vehículos, así como en agricultura, construcción e industria.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.