Grasa lubricante WGF 130
Grasa lubricante WGF 130
GRASA LITIO MOLIBDENO 80GR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Grasa de jabón de litio con sulfuro de molibdeno (MoS2)
- Forma una película lubricante sólida en superficies bajo carga a partir de la propia grasa
- Mejora significativamente las condiciones de rodaje
- Garantiza una lubricación adicional de emergencia
- Reduce la fricción y, por lo tanto, evita el desgaste excesivo
- Prolonga el período de lubricación
- Protege de la corrosión
- Resistente al agua
- Resistente a temperaturas de -30 °C a +130 °C; hasta +150 °C durante breves periodos
- Color: Negro
- Consistencia según NLGI: 2
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Grasa de alto rendimiento para lubricar cojinetes deslizantes y de rodillos de todo tipo.
Limpie y desengrase los puntos de lubricación. A continuación, aplique la grasa hasta alcanzar el grosor deseado.
Base química | Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifuncionales |
Base de aceite | Aceite mineral |
Color | Negro |
Densidad | 0,89 g/cm³ |
Olor/fragancia | Característica |
Punto de goteo mínimo | 185 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -35 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 135 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -35 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 135 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 150 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 120 cSt |
Calificación NLGI | 2 |
Contenido | 80 ml |
Peso del contenido | 80 g |
Vida útil desde la producción | 3 mes |