Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grasa adhesiva W-MAX

Grasa adhesiva W-MAX
GRASA PARA CADENA DE MOTOS W-MAX 200 ML

Nº de art. 5982113060

EAN 4099618472442

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Grasa adhesiva W-MAX

Nº de art. 5982113060

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa lubricante líquida
  • Producto de penetración óptima y fuerte adhesión a los metales

  • Tiene efecto prolongado y acción anticorrosiva

  • Resiste al agua dulce y salada, soluciones alcalinas y ácidos débiles

  • Resistente a temperaturas entre -35°C y +200°C
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Piezas sometidas a altas presiones, impactos y vibraciones. Engranajes, cables de acero, guías, rodamientos, etc.

Instrucciones

Agite antes de usar. Aplique el producto directamente en el punto que se va a lubricar.

Base química

Nafta

Base de aceite

Aceite mineral

Color

Incoloro

Olor/fragancia

Característica

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

120 °C

Resistencia a temperatura máxima

120 °C

Punto intermitente del ingrediente activo

40 °C

Punto intermitente mínimo

20 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

0,7 cSt

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C según DIN 51562

Sin silicona

No

Sin ácidos

No

Resistencia contra

Agua

Contenido

200 ml

Peso del contenido

6,76 oz

Vida útil desde la producción

24 mes