Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grasa Sachet 80grs.

Grasa multiusos grafitada sachet
SACHE GRASA GRAFITADA 80 GRS

Nº de art. 0893880019
EAN 4061975806062

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Grasa Sachet 80grs.

Nº de art. 0893880019

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa mineral multiuso para una lubricación duradera en diversos tipos de mecanismos

Ventajas


  • Múltiples aplicaciones

  • Resistente al agua

  • Protege contra la corrosión

  • Prolonga la vida útil de las piezas


Características


  • Estable a presiones extremas, cargas de choque y ambientes húmedos

  • Buen agarre

  • Gran poder anticorrosivo, antifricción y deslizante

  • Resistente al agua
Aviso

No coma, beba ni fume mientras manipula el producto. Utilizar los EPP indicados para la aplicación. Evite cualquier contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. No ingerir

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para el mantenimiento mecánico en general: Rodamientos, Cadenas de moto, Bujes en general, Juntas homocinéticas, Pasadores con casquillo, Poleas, Cables de acero, Máquinas de vidri, Engranajes pequeños, Bisagras, Puertas y correderas.

Instrucciones

Limpiar el sitio de aplicación, asegurando la remoción total del lubricante previo. Aplicar el producto en el lugar de interés.

Peso del contenido

80 g

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 135 °C

Color

Grafito

Grado NLGI/condiciones

2 / con DIN 51818

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

60 cSt / a 40°C

Carga de soldadura VKA

0 N

Vida útil desde la producción

36 mes

Base de aceite

Aceite mineral

Sistema de lubricante

Grasa

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,87 g/cm³

Condiciones de densidad

a 25°C

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C

Condiciones de temperatura máxima

135 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C

Condiciones de grado NLGI

con DIN 51818