Grapa para cable de acero DIN 741, acero cincado
DIN 741, acero cincado
GRP-GARGT-DIN741-(A2K)-D3/8-10,0
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Grapas para cable de acero para uniones de extremo de cable con requisitos secundarios
La primera grapa para cable de acero se instala cerca del guardacabos; sin embargo, con guardacables tipo rodillo, debe instalarse a una distancia de al menos el doble del diámetro del guardacabos. Las grapas para cable de acero deben estar lo suficientemente espaciadas como para dejar una distancia libre de al menos el ancho de una de las grapas. Las barras de sujeción deben colocarse siempre en el extremo sin tensión de la cuerda.
Normas | DIN 741 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda (d) | 10 mm |
Anchura de agarre (t) | 18 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Altura (h1) | 42 mm |
Diámetro interno (d3) | 10 mm |
Anchura (b1) | 34 mm |
Compatible con RoHS | Sí |