Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grapa de plástico Tipo 9

Remache a presión acanalado, forma hueca
TAPON-FORD-TAPIZADO-INT

Nº de art. 050014545

EAN 4047376891036

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Grapa de plástico Tipo 9

Nº de art. 050014545

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forma de abeto basta, base de abertura central conectada con una barra fina

Ahorra costes y tiempo


Montaje a presión rápido y fácil



Se asienta firmemente en el componente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,40-8,62 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,70-6,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

18,00 mm

Altura de la cabeza (B)

2,50 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

15,60 mm

Color

Negro

Material

Polioximetileno

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1629279, 6725950

ubicación de montaje

Carrocería

Tipo de vehículo

Universal