Grapa de chapa Tipo 2
Grapa de chapa, tipo 2
GRAPA METALICA
Nº de art.
05000536
EAN 4011231414777
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Zona de enroscado abierta
- Conexión rápida y firme de dos o más componentes
- Montaje y desmontaje fáciles
- Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Deslizamiento en los bordes (chapas)
Formulario | D |
Se puede utilizar para el tornillo | 4,2 mm de diámetro |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,6-1,7 mm |
Longitud (L) | 16 mm |
Anchura (B) | 11 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde (C) | 7,5 mm |
Espesor de material (S) | 0,5 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Incoloro, galvanizado |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 1716235 |