Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Gorra contra golpes

Gorra protectora para golpes con orificios ventilación
GORRA IMPACTO EN812 NEGRA

Nº de art. 0899200981
EAN 4045989739806
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Gorra contra golpes

Nº de art. 0899200981

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Protección para la cabeza de estilo deportivo con un moderno diseño de gorra de béisbol para todo tipo de aplicaciones que impliquen un riesgo de impacto en la cabeza.
  • Material exterior: 100 % algodón

  • Carcasa interior de plástico duro

  • Carcasa con acolchado de espuma y orificios de ventilación para mayor comodidad

  • Ajustable con cierre de fijación de gancho y bucle

  • Banda para sudor integrada

  • Cubierta lavable a una temperatura máxima de 30 °C
Aviso

La gorra contra golpes está diseñada para proteger al usuario de impactos ligeros y rasguños. No protege de los efectos de la caída o el lanzamiento de objetos ni de cargas suspendidas en movimiento. Bajo ninguna circunstancia se podrá usar la gorra contra golpes en sustitución de un casco de seguridad industrial de acuerdo con la norma EN 397.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Mecánicos, electricistas e instaladores; sector de automoción; trabajos en plataformas elevadoras, sobre estantes y en almacenes; trabajos de diseño de interiores y muchos otros usos. Apta para cualquier aplicación que requiera proteger la cabeza de impactos.

Farbe

Negro

Estándar EN

812

Tamaño mínimo/máximo

54 cm-59 cm