Goma para limpiar y pulir
Compuesto de pulido y limpieza
COMP. PULIDO Y LIMPIEZA AUTO 200GR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contiene polímeros sintéticos sin abrasivos
- Eliminación suave de partículas sin desbastar ni repulir
- Limpieza de poros profundos en todas las superficies lisas
- Se mantiene plástica, no se resquebraja
Sin disolvente ni productos químicos
No daña ni a las pinturas ni a las superficies delicadas
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. Para obtener más información, consulte el folleto de datos técnicos.
Hojas de datos(X)
Para una eliminación rápida y sin esfuerzo de pulverizados de pintura, resina, alquitrán y restos de insectos, especialmente en las tareas de acabado de vehículos nuevos y usados.
Humedezca la superficie y recubra de lubricante (p. ej., el limpiador para cristales activo Würth). Trabaje en la superficie aplicando una leve presión. Limpie con un paño seco y limpio.
Peso del producto (por artículo) | 200,000 g |
Anchura | 55 mm |
Longitud | 100 mm |
Color | Azul oscuro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!