Gato neumático profesional Para trabajos pesados
Gato neumático PRO 50/25 t, aplicaciones pesadas
GATA 215 - 564MM 50/25T
Nº de art. 071554 319
EAN 4061975708274
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perfil bajo para chasis de altura limitada en camiones, remolques y autobuses
Estilo europeo
Altura de elevación seleccionable, con capacidad para diversas aplicaciones con maquinaria pesada
Presión extraordinariamente alta
Diseño dinámico con estructura de estanquidad doble con resistencia al bombeo
Garantiza una fiabilidad prolongada de los servicios
- Casquillo de guía de cobre de excelente calidad; vástago cromado duro
- Ciclo de vida: 7000 usos
Pistón de aluminio con acabado superficial RA0.4
Trabajo seguro durante el horario diurno
Válvula de ralentización y válvula de sobrecarga integradas
Facilita las tareas a los trabajadores
Interruptor de retorno automático
Evita la contaminación
Sistema antirretorno de aceite
Hojas de datos(X)
Para trabajos de elevación en talleres, concesionarios de maquinaria y estaciones de servicio
![]() | |
Altura mínima (A) | 215 mm |
Altura máxima (B) | 564 mm |